1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
タイヤワックス用。新形状のスポンジで、タイヤの隅まで塗り残しがありません。
材質頭部:PE・ポリウレタンフォーム
エスコ品番EA928AH-14
質量(g)33
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約93×38
危険物の類別非危険物
1パック(3個)
¥185
税込¥204
翌日出荷
タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用
すべり止めグリップ
アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂
エスコ品番EA928AH-13
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
1本
¥585
税込¥644
当日出荷
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
エスコ品番EA928AK-35
質量(g)198
タイプハード
毛丈(mm)28
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)85×205
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
スクレーパー端にアイスチッパ付
クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番EA928AG-595A
全長(mm)290
スクレーパ97mm
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付
質量(g)385
使用温度範囲(℃)-20~40
最大出力(W)150
出力電圧(V)AC100/DC5
定格出力電流(A)2.1
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)最大2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く)
定格出力(W)120
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)700
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
回路方式P.W.M.方式インバーター
保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧
ヒューズ15A
アズワン品番64-7926-16
瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
出力周波数55Hz
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。
材質ブラシ:ポリプロピレン 柄
全長(mm)115
毛丈18mm
ブラシ35×110mm
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
車内清掃に最適
毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。
柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。
モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27
材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)130×300×30
全長(mm)285
色ブラウン
質量(g)110
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)100×145
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
材質シリコン
長さ(mm)中指:90
幅(mm)約145
全長(mm)約290
危険物の類別非危険物
非常に柔らかく非常に優しいマイクロファイバーカバーを備えています。ワックススポンジ。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)152
危険物の類別非危険物
1ケース(2個)
¥620
税込¥682
当日出荷
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス
仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
ホース長さ(m)4.2
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。
材質毛:ポリプロピレン 柄
全長(mm)115
毛丈15/25mm
ブラシ35×110mm
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50
材質(毛)ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)85×85
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。
材質ブラシ:ポリプロピレン 柄
全長(mm)115
毛丈18mm
ブラシ35×110mm
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質毛:PVS、スクレーパー・柄:ABS
全長(mm)580
毛丈(mm)40
アズワン品番64-7950-61
ブラシ寸法(mm)180
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
1本でスクレーパーとブラシの役割を果たし、氷の欠片や霜を動かすのに役立ちます。
ブラシ幅(mm)210
伸縮サイズ(mm)835~1100
エスコ品番EA928AG-591
材質毛:PVS、スクレーパー:ABS、柄:スチール
毛丈(mm)40
スクレーパ57mm、95mm
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
180°回転するほうきは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。
1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。
ブラシ幅(mm)216
幅(mm)(スクレーパー)103、(ワイパー)233
伸縮サイズ(mm)855~1370
エスコ品番EA928AG-592
材質毛:PVC、スクレーパー:ABS、ワイパー:ラバー、柄:スチール
毛丈(mm)45
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
仕様立てて置けるから水切れが良く、衛生的に使えます。
材質毛:ポリプロピレン、 柄
全長(mm)120
毛丈30/37mm
ブラシ33×115mm
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ
アズワン品番65-2226-49
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg
アズワン品番65-3883-34
危険物の類別非危険物
1セット
¥125,000
税込¥137,500
8日以内出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
仕様●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mm
アズワン品番65-9260-15
危険物の類別非危険物
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
バッテリー上がりのエンジン始動に
暗所での作業や緊急時に
車のシガーソケットで、本体を充電可能
12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
アズワン品番65-2226-42
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。