エンジン保護性能と清浄性能をもたらす高性能なガソリン車用エンジンオイルです。
多くの車両に、様々な運転条件下での使用に推奨されます。
エンジンの摩耗と腐食の低減に貢献
エンジンを清浄に保つ
低温時の始動性に優れたマルチグレードエンジンオイル
優れた高温性能
容量(L)4
密度(g/cm3)0.874
流動点(℃)-31
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)10.3(100℃) / 67.1(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF
SAE10W-30
危険物の性状非水溶性
1箱(4L×6缶)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。