日本製・3年保証
200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.66MB)
フレームレート27.5fps
画像補正HDR
画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)
付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)
最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.67MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps
画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
日本製・3年保証
200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告
付属品取付けステー(FC-DR205S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約320(DC12V時)/約180(DC24V時)
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.66MB)
フレームレート27.5fps
画像補正HDR
画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告
付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)
センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整
電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時)
最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載
記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(1.67MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps
画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。