絞り込み
ブランド
  • MOTTERU
  • モノタロウ(712)
  • MAZDA(マツダ)(217,346)
  • トヨタ(140,541)
  • ミツビシ(138,183)
  • ニッサン(88,380)
  • ホンダ(44,641)
  • 三菱ふそう(39,659)
  • スバル(36,496)
  • スズキ(21,223)
  • ダイハツ(16,123)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,961)
  • メディアカバーマーケット(1,433)
  • エスコ(1,313)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(892)
  • スバルアクセサリー(844)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(591)
  • SPI(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 MOTTERUカーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応MOTTERU
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
最大65W充電対応の車載充電器2台同時にも急速充電できるあらゆる機器を急速充電通電確認ランプで充電が目にみえる車の中でも幅広い機種を充電できる12/24V車どちらも対応対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ AirPods/AirPods Prosシリーズ MacBook Air/MacBook Proシリーズ Apple Watchシリーズ などの機種に対応Android SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ Google Pixel Xiaomi Xiaomi・Redmi SAMSUNG Galaxy Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ FCNT arrows・らくらくスマートフォン SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応その他ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力 MOTTERU防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力MOTTERU
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
ブラック本体質量(g)約675寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)最大出力USB合計:20W(5V/4A)保証期間2年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260RoHS指令(10物質対応)対応