自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色レッド
本体質量(g)約990
出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62
定格出力(W)500、最大:580
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57
定格出力(W)300
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2
寸法(mm)85×53×31
質量(g)約120
消費電力(W)合計:150
保証期間購入日から一年間
コード長さ(cm)70
USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動車のバッテリーでDC12V直流電力からAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wの電子機器に給電可能です。
大電量デバイスに充電可、アウトドアや、釣り、キャンプ、旅行、災害時などいろいろな場面で役に立ちます。
最大のニーズに対応できます。本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズ三つがあり(40A/32V)、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
付属品シガーソケットコード×1本、バッテリー接続コード2本(+端子とー端子用)
材質アルミ
色レッド
使用温度範囲(℃)-10~40
本体質量(g)約1650(ケーブル除く)
出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
入力電圧(V)DC12(10.8~15.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70
定格出力(W)1000、最大:1200
コード長さ(mm)シガーソケット:約700、バッテリー接続:約600
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
表示LED緑:正常稼働、赤:過熱あるいは過負荷により保護状態になります
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
回路方式P.W.M方式
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
動作電圧(V)DC10.8~15.2(12V マイナスアース車用)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
材質アルミ
色レッド
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46
定格出力(W)300
コード長さ(mm)シガーソケット:約800
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色レッド
本体質量(g)約620
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57
定格出力(W)300、最大:380
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。
車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、
iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。
キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用)
材質アルミ
色レッド
本体質量(g)約450(ケーブル除く)
出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46
定格出力(W)300、最大:350
コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電流をAC100V交流電流に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に供給可能です。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常用電源として重宝します。
寸法(mm)82×62×37
質量(g)約260
口数ACコンセント×1(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 1A+2.1A 合計3.1A出力)
1台
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1
材質アルミ
色黒
出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)
最大出力(W)1200
本体質量(g)2100
出力電圧(V)DC5
定格出力(W)1000
外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5
出力波形正弦波
内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS
RoHS指令(10物質対応)対応
出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34
定格出力(W)150
コード長さ(mm)シガーソケット:約800
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力)
USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。
ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。
優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。
仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V
材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維
質量(g)220±10
入力電圧(V)DC12/24
定格出力(W)300
コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)
保存温度(℃)-20~70
作動温度(℃)-10~40
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
12V車専用、USB2ポート搭載車載用インバーター。自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×1口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できます。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常時電源供給として重宝します。
外形寸法(mm)約75×67×126
出力USB:DC5V/0~2.4A 合計4.2A
本体質量(g)約262
出力電圧(V)AC100、55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
定格出力(W)150
出力波形矩形波
交換効率85%以上
出力仕様ACコンセント×1、USB×2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC11~15(12V マイナスアース車用)
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
色ホワイト
ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1
消費電力(W)合計150
出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax
入力電圧(V)DC12/24
寸法(cm)約2.6×2.3×1.9
コード長さ(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本製品は自動車のバッテリーでDC12VからAC100Vに変換して、定格消費電力120Wの電子機器に給電可能です。
ACコンセント一つとUSB2ポートを搭載しており、外出の時に電池が切れる心配がなく、これで一発解消できます!
本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズがあり、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。
材質アルミ、PC、ABS
色レッド
本体質量(g)約691
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×110×64
定格出力(W)500
出力波形矩形波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。
色ホワイト
材質(本体)ABS
コード長さ(m)充電コード:1.5
本体質量(g)約175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26
出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W Max
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。