自動車用品 :「usb typec typea 変換」の検索結果
矩形波カーインバーター 150WBESTEK当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34定格出力(W)150コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形矩形波コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力)USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)