絞り込み
ブランド
- ヤシマ化学
- モノタロウ(701)
- JTC(2,006)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- NAKANO(6,710)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(839)
- エスアンドエスサイクル(627)
- エスコ(1,017)
- カーメイト(595)
- スズキ(21,186)
- スバル(36,095)
- スバルアクセサリー(831)
- ダイハツ(16,052)
- トヨタ(140,029)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(45,367)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(1,766)
- 三菱ふそう(39,652)
- 工進(800)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)
ヤシマ化学(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(350mL)ほか当日出荷から3日以内出荷エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カークール オイルチェッカー(HFC134a用)
ヤシマ化学(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)ほか当日出荷HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CAR COOL バッテリー精製水
ヤシマ化学¥2,998税込¥3,2981箱(20L)当日出荷クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈
ヤシマ化学¥9,998税込¥10,9981箱(18L)当日出荷全車色対応・全ての車にご使用いただけます。 撥水成分配合で、洗車と同時に撥水コーティング効果が得られます。 ボディのツヤ出し効果 希釈して使用できる業務用・濃縮タイプ(2~10倍希釈)タイプ希釈して使用内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率2~10倍液性弱酸性~中性性質撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
CAR COOL エアーフレッシュ(アップル)
ヤシマ化学¥11,980税込¥13,1781箱(10kg)3日以内出荷灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りアップルRoHS指令(10物質対応)対応
CAR COOL クーラント補充液
ヤシマ化学¥10,980税込¥12,0781箱(200mL×50本)5日以内出荷クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。タイプ希釈不要pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液RoHS指令(10物質対応)対応
CAR COOL エアーフレッシュ(スカッシュ)
ヤシマ化学¥11,980税込¥13,1781箱(10kg)当日出荷灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りスカッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルードテスター用センサー
ヤシマ化学¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。RoHS指令(10物質対応)対応
CAR COOL ロングライフクーラント JIS
ヤシマ化学¥949税込¥1,0441本(1L)5日以内出荷JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。タイプ希釈タイプ適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合希釈倍率30~60%pH8.5(23±5℃)密度(g/cm3)1.125(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
CAR COOL エアーフレッシュ(レモン)
ヤシマ化学¥11,980税込¥13,1781箱(10kg)当日出荷灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りレモンRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら