絞り込み
ブランド
  • ヤシマ化学
  • モノタロウ(99)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,823)
  • ホンダ(1,813)
  • メディアカバーマーケット(1,653)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(836)
  • スバルアクセサリー(833)
  • 工進(800)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(561)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(492)
  • SPI(488)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(444)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
  • アイエルモータースポーツ(385)
  • カーク産業(384)
  • PIAA(374)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学

    カークール オイルチェッカー(HFC134a用)

    ヤシマ化学(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
    対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学

    CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)

    ヤシマ化学(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(350mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
    成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • CAR COOL バッテリー精製水 ヤシマ化学

    CAR COOL バッテリー精製水

    ヤシマ化学
    2,998税込3,298
    1箱(20L)
    当日出荷
    クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
    成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
  • CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈 ヤシマ化学

    CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈

    ヤシマ化学
    9,998税込10,998
    1箱(18L)
    当日出荷
    全車色対応・全ての車にご使用いただけます。 撥水成分配合で、洗車と同時に撥水コーティング効果が得られます。 ボディのツヤ出し効果 希釈して使用できる業務用・濃縮タイプ(2~10倍希釈)
    タイプ希釈して使用内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率2~10倍液性弱酸性~中性性質撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
  • ヘッドライト輝神50 ヤシマ化学

    ヘッドライト輝神50

    ヤシマ化学
    11,980税込13,178
    1本(1L)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR COOL エアーフレッシュ(レモン) ヤシマ化学

    CAR COOL エアーフレッシュ(レモン)

    ヤシマ化学
    11,980税込13,178
    1箱(10kg)
    当日出荷
    灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
    成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りレモンRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR COOL クーラント補充液 ヤシマ化学

    CAR COOL クーラント補充液

    ヤシマ化学
    269税込296
    1本(200mL)ほか
    5日以内出荷
    クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
    成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。タイプ希釈不要pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR COOL エアーフレッシュ(スカッシュ) ヤシマ化学

    CAR COOL エアーフレッシュ(スカッシュ)

    ヤシマ化学
    11,980税込13,178
    1箱(10kg)
    当日出荷
    灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
    成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りスカッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR COOL エアーフレッシュ(アップル) ヤシマ化学

    CAR COOL エアーフレッシュ(アップル)

    ヤシマ化学
    11,980税込13,178
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    灰皿用ビーズ芳香剤。 3種類の香りがたばこのにおいを消して車内をリフレッシュ。
    成分シリカゲル、エタノール、非イオン系界面活性剤等使用方法(1)ご使用の前に、灰皿をきれいに洗ってください。(2)きれいに洗った灰皿に本製品を適量入れてご使用ください。(3)使用後は必ずふたを閉めてください。香りアップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキフルードテスター用センサー ヤシマ化学

    ブレーキフルードテスター用センサー

    ヤシマ化学
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR COOL 潤い・バンパーコート ヤシマ化学

    CAR COOL 潤い・バンパーコート

    ヤシマ化学
    9,998税込10,998
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応