3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載。DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。AGM充電機能。AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能。あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能。逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電 付属品オートバイ用アタッチメントクリップ 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC 質量(g)2100 コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7 表示液晶表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150 バッテリー容量(Ah)4~176 保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450 適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー 定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

従来品の約2倍風が通る!【虫が寄り付きにくい防虫加工!】。日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品!。忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工!約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮!
用途ウインドーネット 材質生地部/ネット部:ポリエステル 質量(g)120 タイプスライドドア用 寸法(幅W×高さH)(mm)1180×850
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

従来品の約2倍風が通る。 アウトドア・レジャーに。 虫が寄り付きにくい防虫加工日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品。 忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮。
用途車用網戸 仕様リアドア用 材質生地部:ポリエステル、ネット部:ポリエステル、クリップ:PP 幅(mm)215 ブラック 高さ(mm)305 質量(g)95 奥行(mm)30 寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)約110×75
1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷