用途保安用品
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
用途保安用品
材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)
質量(g)767
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質特殊鋼
タイプ折り畳み式
本体寸法(mm)ロック時:約354×355
本体質量(kg)約1.25
収納時寸法(mm)約355×72
支柱径(Φmm)約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。
素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。
競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。
コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。
取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品
仕様紐付き、コードロック付き
付属品タイヤ位置確認シール付き
材質ポリエステル
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)1
付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別コンパクトα
ストローク(mm)約239
色ブルー
質量(g)6800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153
地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンマー 緊急脱出用
モノタロウ
¥829
税込¥912
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品
付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本
材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂
質量(g)166
内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品
付属品反射テープ(4枚)、ひも
材質ゴム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×78×126
色黒
質量(g)700
適合車種軽4全般から乗用車
アズワン品番65-1708-76
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)2
ストローク(mm)約300
質量(kg)3.2
最高位(mm)約410
最低位(mm)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96
適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。
用途保安用品
材質クロームバナジウム銅
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。