絞り込み
ブランド
  • ビッグ
  • モノタロウ(698)
  • MAZDA(マツダ)(216,395)
  • ホンダ(2,610)
  • トヨタ(1,927)
  • エスコ(1,083)
  • ニッサン(836)
  • スズキ(817)
  • スバル(747)
  • JTC(478)
  • ダイハツ(443)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](396)
  • ミツビシ(331)
  • ボンフォーム(288)
  • エーモン(277)
  • KTC(266)
  • SOFT99(256)
  • SPI(199)
  • カーメイト(195)
  • 槌屋ヤック(188)
  • 武蔵ホルト(175)
自動車部品検索
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極細ブラシ ビッグ超極細ブラシビッグ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
Newタッチアップボトル ビッグNewタッチアップボトルビッグ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(18個)ほか
当日出荷
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
FRP補修1kgセット ビッグFRP補修1kgセットビッグ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400g危険物の性状非水溶性
新・平ワッシャ(銅メッキ) ビッグ新・平ワッシャ(銅メッキ)ビッグ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
ブチルテープ ビッグブチルテープビッグ(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
高品質の防水用シール 自動車メーカーライン品質 ライナーがついているので取扱いが簡単です
用途ドア・リヤゲートのサービスホールカバーの装着、サイドウィンドウのラバーガスケットと車体の接着、内張りの接着、ボデー各部の合わせ目のシール、振動吸収シール、テールランプの防水処理等。危険物の類別非危険物
黄金塗膜シャンプー ビッグ黄金塗膜シャンプービッグ(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1個(4L)
当日出荷
黄金塗膜シャンプーは、納車前の洗車時に使用する撥水シャンプーです。 大好評の黄金塗膜の技術を採用し、施工した艶出し剤(黄金塗膜など)の効果をそこなわずに塗膜を撥水・保護出来ます。 撥水性なので・・・・・・・・・洗車後の拭き取り時間を大幅に短縮出来ます。 弱酸性タイプなので・・・・ボディガラスコーティング施工車(撥水系)にも使用出来ます。 濃縮タイプなので・・・・・・20倍迄薄めて使用出来るので経済的。
用途納車前洗車用撥水シャンプー対応ボディー色全色タイプ濃縮(20倍迄希釈可能)液性弱酸性危険物の類別非危険物
プレミアムアドヘイシブテープ ビッグプレミアムアドヘイシブテープビッグ
2,498税込2,748
1袋(1巻)ほか
当日出荷
車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
FRP補修4kgセット ビッグFRP補修4kgセットビッグ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
使いやすいサイズのガラスマットが2枚入った業務用の補修セットです。
セット内容ポリエステル樹脂4kg、硬化剤80mL、ガラスマット100×100cm(2枚)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600g危険物の性状非水溶性
ミクロセーム ビッグミクロセームビッグ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
濃色車の塗膜にも傷をつけにくい超極細繊維製クロス 一般的なマイクロファイバータオルのような「縫い目」がありません。 ⇒黒色・濃色車にもキズをつける事無く、安心して使用できます。 乾拭き、水拭きのどちらにも使用出来ます。 ⇒一般的なセーム皮では乾拭きができません。 くり返しの洗濯にも強い、静電防止加工済みです。 ⇒納車前のボディのホコリ取りにも最適です。 ソフトな肌触りで、ごく小さな凹凸パターンを正確に生成する厚手のタイプです。 ⇒1cm2当たり23万本のくさび型超極細繊維で微細なホコリや汚れを、すばやく拭き取ります。
用途コーティング・磨きの仕上げ。洗車後の水分の拭き取り。ガラスや内装パネルのホコリ・指紋の拭き取り。寸法(mm)370×450ベージュ危険物の類別非危険物
黄金塗膜VS ビッグ黄金塗膜VSビッグ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(450mL)
当日出荷
黄金塗膜VSは、塗りたて塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。 フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。 淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。 塗りたて塗膜以外にも素晴らしい効果を発揮します。 ノンシリコン。 ガンスプレー式なので作業性抜群! 黄金塗膜YP073に対し作業性よりコストを重視したタイプになります。
仕様ノンシリコン危険物の類別非危険物
6面アール当てゴムセット ビッグ6面アール当てゴムセットビッグ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(3個)
当日出荷
大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。 中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
用途パテ研磨用ゴムパッド幅(mm)(大)210、(中)140、(小)70危険物の類別非危険物
ニードルチップ円錐型 ビッグニードルチップ円錐型ビッグ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
スタッドリング ビッグスタッドリングビッグ(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋
当日出荷
スタッド溶接用ワッシャ
材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
ニードルチップ「スリム」 ビッグニードルチップ「スリム」ビッグ
2,498税込2,748
1袋(3本)
当日出荷
先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用材質特殊鋼全長(mm)65ねじピッチ(mm)1.25(並目)ねじ寸法8mm危険物の類別非危険物
フレキシブルパットセット ビッグフレキシブルパットセットビッグ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(メッキ無し) ビッグ新・ねじりワッシャ(メッキ無し)ビッグ
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14厚さ(mm)1.6危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ新・ねじりワッシャ(銅メッキ)ビッグ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
リングチップ ビッグリングチップビッグ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)銅危険物の類別非危険物
新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグ新・平ワッシャ(メッキ無し)ビッグ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
濃色車専用仕上げバフ ビッグ濃色車専用仕上げバフビッグ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!
用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
黒色車専用黄金塗膜 ビッグ黒色車専用黄金塗膜ビッグ
4,898税込5,388
1本(300mL)
当日出荷
ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン
用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
黄金塗膜 ビッグ黄金塗膜ビッグ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(473mL)
当日出荷から5日以内出荷
ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
用途自動車補修用塗りたて塗膜専用主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等危険物の類別非危険物
ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)ビッグ
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様
用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
波型ワイヤー ビッグ波型ワイヤービッグ
4,598税込5,058
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質銅メッキ危険物の類別非危険物
ワイヤー溶植チップ ビッグワイヤー溶植チップビッグ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm材質危険物の類別非危険物
スライド式爪フック(プラー用) ビッグスライド式爪フック(プラー用)ビッグ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
コンパウンドクリーン ビッグコンパウンドクリーンビッグ
3,500税込3,850
1本(270mL)
当日出荷
コンパウンド除去剤(ノンシリコン) 焼き付いたコンパウンドやPP 素材の溝に入ったコンパウンドを除去します。 タイヤに付いた水研ぎ汚れも簡単に除去できます。
用途カウルトップ、バンパー、サイドミラー、ドアハンドル、モール、泥よけ等に付着したコンパウンドの除去。 タイヤに付いた水研ぎ汚れの除去。成分天然植物性オイル・気泡剤・キレート剤使用方法1.砂、ほこりなどを洗い落としてください。2.作業は直射日光を避け涼しい場所で行ってください。3.焼き付いた箇所に本液をスプレーし、少し時間を置いて拭き取ってください。溝などに入ったコンパウンドは歯ブラシなどを使うとより効果的です。4.本液が残らないように、しっかり拭き取ってください。危険物の類別非危険物
極細コンパウンド「プロ仕込み!」 ビッグ極細コンパウンド「プロ仕込み!」ビッグ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、 肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。 水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。 すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。
用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド成分水溶性種類ノンシリコン・ノンワックス危険物の類別非危険物