研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、
肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。
水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。
すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。
用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド
成分水溶性
種類ノンシリコン・ノンワックス
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
未塗装樹脂復元コート剤
【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群!
白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。
長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
用途カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分に
セット内容ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス
使用方法1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい⇒持続効果に差が出ます!2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい⇒少量でO K!付けすぎ注意!3.【調整】2~3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい⇒自然な仕上がりになります!4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい
危険物の類別非危険物
1セット(50mL)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。