「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
北海道道東の森に多く生息する圧倒的空気清浄能力が高いトドマツ(モミ科)に着目し、「車内を快適空間」にというコンセプトをもとに。『空気のスペシャリスト:エステー株式会社』 と 『カー用品のスペシャリスト:PIAA株式会社』 の共同開発商品。・空気のきれいな北海道道東のトドマツの森から伐採された間伐材で作られた樹木精油を使用。・トドマツのパワーでタバコ臭・飲食物臭・汗臭・排ガス臭などを消臭。・厚み約15mm の薄型設計でドリンクホルダーの底に置き、その上に飲み物を置くことも可能です。・木々の香りを感じられる"ウッディーの香り”、清涼感のあるさわやかな"ミントの香り"、緑を感じるフレッシュな”グリーンの香り”。・使用期間は約90 日のロングライフ。
用途車内の消臭・芳香に
寸法(mm)Φ70×15
質量(g)17.5
入数(個)2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。