自動車用品 :「エアゲージ ストレート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)655
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ
全長(mm)70
先端径(mm)12
接続方式G1/4外ねじ
弁の種類オープンタイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
持ちやすいグリップ付
用途トラック・バス・乗用車・バン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

エアーチャック ホースニップルタイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
測定機能とチェック機能を同時搭載。
手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)0~970
付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表
質量(g)600
電源単三乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52
測定精度±5kPa
材質(ホース)ウレタン
ホース口径(Φmm)6
チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャック
ホース長さ(mm)800
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。