クーラント JIS規格ミヤコ自動車(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。
用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
クーラントアップミヤコ自動車(1件のレビュー)当日出荷
消耗したクーラントに添加することで防錆力を復活、ラジエターの性能を安定・長寿命化させ、オーバーヒートによるエンジントラブルを予防します。
用途自動車用ラジエター冷却水添加強化剤です。内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
プレミアムクーラント 原液 バックインボックスミヤコ自動車当日出荷から7日以内出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液希釈率(%)50付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 原液 ポリ容器ミヤコ自動車7日以内出荷から12日以内出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液希釈率(%)50種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックスミヤコ自動車当日出荷から6日以内出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応付属品コック付危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器ミヤコ自動車当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 希釈済ミヤコ自動車(6件のレビュー)当日出荷
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
LEDランプDAIKO(大光電機)税込¥4,178~¥3,798~