液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト
付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く
質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58
電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24
対応日本語/英語
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)
解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)
保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)
画素数200万画素CMOS
消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)
フレームレート28fps
画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
モニターサイズ1.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
信頼の日本製
200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー
12V/24V車対応
地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減!
LED信号機対応
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。
録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。
前の車のナンバーも捉えられる水準です。
水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。
(最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°)
周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。
明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。
G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして
保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると
古い保護ファイルから上書き保存されます。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
取付方式一体型
本体質量(g)約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ1.5型
消費電力(mA)210(DC12V時)/約120(DC24V時)
解像度動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)
撮像素子200万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素
フレームレート27.5fps
画角【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。