自動車用品 :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト 付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く 質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58 電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24 対応日本語/英語 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上) 解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く) 画素数200万画素CMOS 消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時) フレームレート28fps 画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 モニターサイズ1.5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷