自動車用品 :「ギアオイル ♯90」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディファレンシャルオイルLSD対応 最適かつ安定したフリクション特性がLSDの性能をフルに引き出します。 優れた耐摩耗性熱性能と耐負荷性能がディファレンシャルギヤーを長持ちさせます。
用途ディファレンシャルギヤー用(LSD対応) SAE90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用 APIGL-4+ ベースオイル全合成油
1缶(1L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5 SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
ベースオイル部分合成油 APIGL-4+ SAE75W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)