従来の洗浄剤で落しづらかった汚れを強力に落し、速効性を重視して開発されたメーカー独自の製品です。ガンコな汚れ、油のコビリ付きの強い汚れも強力に落し、金属の風化、発錆の原因、合成ゴム質、樹脂質、塗装膜に対する悪材料も解決し、廃水処理のBOD,CODの規制考慮により毒性の強い物質が規制され、これらの問題も解決された、高性能な新開発の水溶型強力洗浄剤です。
用途各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去する。
電機部品系統、ゴム質、樹脂質に対して安定である。
エンジン廻りの金属に影響がなく、又防錆効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくいです。
成分非イオン系界面活性剤・脂肪酸アミド活性剤
液性アルカリ性、無色透明(コンパウンド無し)
pH値13~14
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エンジン外部などの強力洗浄剤
従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力に落とし速効性を重視して開発
ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とし
金属の風化・発錆の原因・合成ゴム質・樹脂質に対する悪材料も解決
各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去。
エンジン回りの金属に影響が少なく、又防腐効果を有します。
洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくくなります。
用途エンジン廻りの油焼、グリスの汚れ、カーボンのコビリ付、金属表面の汚れ落としの洗浄剤。ゴム、タイヤ等の硫黄分発生の汚れ落とし。
容量(L)20
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。