絞り込み
ブランド
  • FINIXA
  • モノタロウ(318)
  • MAZDA(マツダ)(81,359)
  • ミツビシ(54,605)
  • トヨタ(48,814)
  • ニッサン(38,499)
  • ホンダ(15,307)
  • スバル(13,440)
  • 三菱ふそう(10,438)
  • スズキ(10,280)
  • ダイハツ(7,305)
  • NAKANO(1,802)
  • メディアカバーマーケット(1,275)
  • JTC(1,065)
  • エスコ(568)
  • ボンフォーム(330)
  • RG(レーシングギア)(315)
  • KTC(285)
  • カーメイト(265)
  • 槌屋ヤック(265)
  • SEIWA(セイワ)(256)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムース タッククロス FINIXAスムース タッククロスFINIXA
1,898税込2,088
1袋(6枚)
翌日出荷から3日以内出荷
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
タッチアップ・チップ FINIXAタッチアップ・チップFINIXA
5,198税込5,718
1個(100本)
当日出荷
線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
プレミアム マスキングフィルムカッター 替刃 FINIXAプレミアム マスキングフィルムカッター 替刃FINIXA
1,898税込2,088
1組(10枚)
翌日出荷
PLA52用交換ブレード
危険物の類別非危険物
プレミアム マスキングフィルムカッター FINIXAプレミアム マスキングフィルムカッターFINIXA
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。
危険物の類別非危険物
ジョイントストッパー FINIXAジョイントストッパーFINIXA
7,698税込8,468
1箱
5日以内出荷
パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能
危険物の類別非危険物
ファインラインテープ FINIXAファインラインテープFINIXA
1,698税込1,868
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55危険物の類別非危険物
エンブレム用転写粘着テープ FINIXAエンブレム用転写粘着テープFINIXA
7,498税込8,248
1袋(10枚)
5日以内出荷
ロゴやエンブレムをパネルに再取り付けするための転写粘着テープです。粘着面にエンブレムを数秒強く押し付けるだけで粘着剤が転写します。
寸法(mm)50×300
水で流せる蛍光マーカー FINIXA水で流せる蛍光マーカーFINIXA
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
ライン幅(mm)約1.5危険物の類別非危険物
クリーニングニードルセット FINIXAクリーニングニードルセットFINIXA
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードルニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
危険物の類別非危険物
タイヤジェル用スポンジ FINIXAタイヤジェル用スポンジFINIXA
5,998税込6,598
1箱(12個)
5日以内出荷
タイヤジェル用の塗り込みスポンジ曲面がタイヤにフィットしますハードスポンジ製のスポンジ付き
危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセット FINIXAディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセットFINIXA
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット
危険物の類別非危険物
ラージマイクロファイバータオル FINIXAラージマイクロファイバータオルFINIXA
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
用途塗装面ホコリ取り用寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
1ステップコンパウンド FINIXA1ステップコンパウンドFINIXA
6,998税込7,698
1本(0.5kg)
5日以内出荷
ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
用途コンパウンド、塗装タイプ液状目の粗さ極細目内容量(kg)0.5研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
クリーニングニードル 替え針 FINIXAクリーニングニードル 替え針FINIXA
3,598税込3,958
1シート(10本)
5日以内出荷
クリーニングニードル用替え針
危険物の類別非危険物
FINIXA シャープフォームパッド FINIXAFINIXA シャープフォームパッドFINIXA
8,298税込9,128
1箱(24個)
3日以内出荷から4日以内出荷
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2ステップコンパウンド FINIXA2ステップコンパウンドFINIXA
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
パーキングセンサーマスク FINIXAパーキングセンサーマスクFINIXA
4,298税込4,728
1袋(60枚)
5日以内出荷
車載パーキングセンサーやキーホールを素早くマスキングできるシール研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。つまめる形状で、簡単・キレイに取り外し可能(塗装時は硬化する前に剥がしてください。)
危険物の類別非危険物
プラスチックリニューアルジェル FINIXAプラスチックリニューアルジェルFINIXA
5,798税込6,378
1本(500mL)
6日以内出荷
色褪せた樹脂パーツや内装のレザーを復活させます。自然な艶を与え色を濃くします。水性、シリコンフリー
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
ブラックタイヤジェル FINIXAブラックタイヤジェルFINIXA
5,698税込6,268
1本(500mL)
6日以内出荷
タイヤの黒さに深みを与え、光沢を長続きさせます。無塗装の樹脂パーツにもご利用いただけます。水性、シリコンフリー
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
SOF25詰替用ロール FINIXASOF25詰替用ロールFINIXA
6,298税込6,928
1巻
5日以内出荷
SOF25詰め替え用ロール
危険物の類別非危険物
サンディングマウス FINIXAサンディングマウスFINIXA
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
サンディングペーパーを貼りつける研磨ブロック(当て木)Φ150mmのペーパーに最適です。(Φ125mmも使用可)人間工学に基づいた形状と力を入れやすい適度な弾力で使いやすい
危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス FINIXAディグリーシングクロスFINIXA
7,798税込8,578
1個(70枚)
5日以内出荷
バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法
材質セルロース、ポリエステル寸法(mm)450×300/枚危険物の類別非危険物
マルチリフティングテープ FINIXAマルチリフティングテープFINIXA
4,298税込4,728
1箱
5日以内出荷
サイズの異なる2枚のフィルム(プラスチック片)がついた耐熱クレープマスキングテープです。モール(トリム)とパネルのすき間にフィルムを差し込んで、リフトアップしてマスキングができます。約4cm毎にミシン目が入っており、手でちぎることができます。剥離紙がついており、さらに外箱がディスペンサーボックスなるため、清潔に保管できます。
長さ(m)10危険物の類別非危険物
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約30オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,998税込2,198
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ラムウールパッド FINIXAラムウールパッドFINIXA
2,698税込2,968
1枚ほか
3日以内出荷
研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約5材質羊毛危険物の類別指定可燃物
2ステップコンパウンド FINIXA2ステップコンパウンドFINIXA
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
研磨力が高い水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
マイクロファイバータオル グリーン FINIXAマイクロファイバータオル グリーンFINIXA
2,998税込3,298
1セット(5枚)
翌日出荷
柔らかいマイクロファイバークロスタオルです。
用途塗装面ホコリ取り用グリーン寸法(cm)40×40危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類