自動車用品 :「一斗缶」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に 適合一斗缶(18リットル) トラスコ品番802-1370 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405 アズワン品番1-2823-02 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
欠品中

一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に トラスコ品番802-1372 材質 幅(mm)570 高さ(mm)570 奥行(mm)320 対応一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶 アズワン品番1-2823-03 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途一斗缶の台に 適合一斗缶(18リットル) トラスコ品番802-1373 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100 アズワン品番1-3837-02 危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他 適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで 材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS 質量(g)約290 タイプ黄銅製1/2フルボア バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150 吐出口径(Φmm)15(1/2) 接続口径(Φmm)JISB型口金:40 使用缶ペール缶、一斗缶 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。 吐出口径41×32.5mm(外径) 質量(g)610 トラスコ品番437-2131 材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm 使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用 寸法(幅W×高さH)(mm)55×150 質量(g)290 適合外径(Φmm)50専用 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他 適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで 材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS 質量(g)約290 タイプ黄銅製1/2フルボア バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150 吐出口径(Φmm)15(1/2) 接続口径(Φmm)JISB型口金:50 使用缶ペール缶、一斗缶 危険物の類別非危険物
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)49×40 幅W×全長(mm)60×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR 質量(g)580 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1インチフルボアバルブで大量吐出ができます。
用途ドラム缶からの液体の小分け作業に 適合缶:ドラム缶(専用アダプタ必要)、一斗缶、ペール缶 トラスコ品番802-1368 材質取付:ステンレス(SUS303)、バルブ:BS(NicrP)、エルボ:PP レッド 質量(g)915 外径×内径(Φmm)缶口金寸法:41×32.5(JIS-B型口金B40/一斗缶・ペール缶使用時:JIS-B型口金B40) 外径(Φmm)缶吐出口:41×32.5 幅W×全長(mm)55×200 使用流体溶剤を除くほとんどの流体 危険物の類別非危険物
1個
37,980 税込41,778
当日出荷