自動車用品 :「いと」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッドライトに本来の輝きを!!。成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。
用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。
時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉
施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉
有効期間約3~約6ヶ月
使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。
危険物の類別非危険物
1本(160g)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。
幅(mm)8
厚さ(mm)2
長さ(m)9
寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
他社品番インレット品番:081628
1巻
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。
仕様引火性なし
その他【耐塩水性】3%食塩水
使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。
径(Φmm)【屈曲性】3
温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50
pH6.5
不揮発分13.50%
密着性【一次物性】100/100
耐衝撃性40cm
危険物の類別非危険物
関連資料(1.75MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。