ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用
成分シリコーンオイル
タイプスプレー
液性油性
形式エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
分散剤AC配合により、ポリマー被膜を落とさず汚れスッキリ
ワックス、コート剤のメンテナンス用としても最適
ノーコンパウンド
用途自動車用ボディ、タイヤ、その他の外装洗浄用
容量(mL)750
液性中性
対応ボディー色全塗装色対応
性質ノーコンパウンド
希釈水2Lに対して、30mL前後(キャップ1杯 約12mL)約66倍
危険物の類別非危険物
1本(750mL)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
ダッシュボードについた手アカ、ヤニ汚れを強力に分解して洗浄し、サラッとしたナチュラルなツヤを出し、抗菌、保護します。タイヤ、バンパー等のツヤ出しにも最適です。
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
雨の日の走行や、洗車にも負けない強い被膜がタイヤをコーティング。黒々としたツヤが長時間持続します。表面が乾燥しベタつかないため、ホコリや汚れを巻き込みません。
成分被膜樹脂、シリコーン、石油系溶剤
タイプスプレー
液性油性
形状エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量127mL
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。