自動車用品 :「磨き キズ 消し」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(280mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子パウダー使用により、水アカを落としながら洗車キズ・磨きキズを解消します。天然由来のすすぎ成分ポリオール配合により、サッと洗い流せます。
形状液体 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスがけや洗車機のブラシでついた細かいキズを平均粒径1ミクロンの超微粒子パウダーの働きでキレイに消し去ります。補修塗装後の最終磨きにも最適です。
形状ねり状 危険物の類別非危険物
1缶(200g)
708 税込779
当日出荷

高純度カルナバロウと紫外線からボディをガードする色アセ防止剤配合により透明感のある艶を実現!!新車にも使えるノーコンパウンドタイプで、ピカッと鏡面の仕上がりです。
対応ボディー色ダークカラー 特性耐紫外線 形状固形 危険物の類別非危険物
1個(260g)
1,298 税込1,428
当日出荷

キズが消えてボディが輝く! 光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。 鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。 ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。 グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし 特性傷消し 危険物の類別非危険物
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。
用途自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護 セット内容下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚 使用方法【下地クリーナー】1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。【DXコーティング】1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
999 税込1,099
欠品中