自動車用品 :「ウジ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
用途ガスケットシール剤 液色 容量(g)85 適合温度(℃)-54~343 最大隙間(mm)6(補修隙間) 危険物の類別非危険物
1本
1,698 税込1,868
欠品中

酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適 反応形態:脱アセント、比重:1.30 高耐熱・大型車、一般シール用
用途ガスケットシール剤 液色 容量(g)311 適合温度(℃)-54~343 最大隙間(mm)6(補修隙間) 危険物の類別非危険物
1個
4,698 税込5,168
欠品中

国産エンジン用 金属部品専用のフランジシール剤です。 ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、エンジンケース、タイミングカバー、ギアケース、コンプレッサー、ポンプなどのシールに最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。
用途ガスケットシール剤 容量(mL)50 液色 適合温度(℃)-55~149 危険等級 最大隙間(mm)0.38(補修隙間) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤 液色 容量(g)212 適合温度(℃)-59~232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ウォーターポンプ専用タイプ ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤 液色グレー 容量(g)14 適合温度(℃)-54~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00028L 危険物の性状非水溶性
1本
929 税込1,022
当日出荷

バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤 液色オレンジ 容量(g)85 適合温度(℃)-54~343 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。 摩擦ときしみ音を阻止します。 鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。 ゴム取り付け箇所などを甦らせます。 成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他 ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。
用途シリコンスプレー 使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(290g)
1,998 税込2,198
8日以内出荷