汎用(PTFE配合)スレッドシーラントPERMATEX当日出荷
スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。
金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
用途配管シール剤容量(g)28引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~149危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.013mL危険物の性状非水溶性
一般継手用耐スレッドシーラントPERMATEX当日出荷
ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。
油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。
OEM仕様・認定
用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色白引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性