絞り込み
ブランド
  • CLEZEED(クレジード)
  • モノタロウ(696)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,056)
  • ニッサン(88,115)
  • ホンダ(44,527)
  • 三菱ふそう(39,656)
  • スバル(36,459)
  • スズキ(21,205)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,163)
  • RG(レーシングギア)(841)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(706)
  • カーメイト(589)
  • SPI(496)
  • ボンフォーム(490)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーバッテリーチャージャー CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャーCLEZEED(クレジード)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様システム電圧:12Vバッテリー専用材質耐熱アモルファスシリコン保護機能逆電流防止回路内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーバッテリーチャージャー CLEZEED(クレジード)ソーラーバッテリーチャージャーCLEZEED(クレジード)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
付属品ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブルケーブル長(m)(本体)2保護機能逆電流防止回路内蔵動作周囲温度(℃)-40~80
20A ソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)20A ソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。
質量(kg)0.35電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC寸法160 94.9 49.3mm最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V)充電方式PWM制御定格出力(A)USB:2.4
ソーラーパネル CLEZEED(クレジード)ソーラーパネルCLEZEED(クレジード)
7,490税込8,239
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶ケーブル約50cm、MC4コネクタ付RoHS指令(10物質対応)対応
矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター SシリーズCLEZEED(クレジード)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
20A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)20A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)222×154×52質量(kg)0.94電圧(V)最大電力点追従:バッテリー電圧+2)~36定格電圧(V)システム:12/24(DC)最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦8AWG推奨線径:10(6mm2)保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~31最大出力電流(A)20最大入力電力(W)260/12V 520/24V
3WAY走行充電器アイソレーター CLEZEED(クレジード)3WAY走行充電器アイソレーターCLEZEED(クレジード)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
CLEZEEDの3WAY走行充電器、SJ301です。この1台に走行充電機能、ソーラー充電管理機能、外部充電機能が搭載されています。3種の充電を本器が一元管理し、各状況に合わせて自動的に効率よくサブバッテリーへ充電します。従来では機能ごとに機器を1台ずつ載せなければならず、3台分の設置場所やケーブル類の引き回しが必要でしたが、本器であれば1台分で済み、また電源系統の機械が1か所に集まり管理やメンテナンス等もしやすくなります。ケーブル類も本器に繋ぐ分のみに減らす事ができ、全体的なコストダウンも見込めます。本器には充電状況やサブバッテリーの状態が分かりやすい大きなディスプレイ表示を搭載しています。 気になる充電量やサブバッテリーの電圧を大きく数値で表示しますので、充電状態をしっかり把握して安心したい方にオススメです。 また本器には専用オプションリモコン SJR03もあります。こちらのリモコンにも大型ディスプレイ表示が有り、手元で電源操作や充電状態の確認ができます。 走行充電器を車内奥に設置したい方や、より気軽に充電状態を確認したい時に重宝します。
寸法(mm)350×250×100質量(kg)4.2電圧(V)対応:12最大電流(A)AC充電:10、ソーラー充電:15
走行充電器SJ202用リモコン CLEZEED(クレジード)走行充電器SJ202用リモコンCLEZEED(クレジード)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CLEZEEDのSJ202用走行充電器リモコン、SJR02です。この専用リモコンをSJ202に接続する事で、手元からでもSJ202の電源ON/OFFや充電状況を確認でき、より近くで充電を実感できます。また、SJ202本体に触れる必要がなくなりますので、走行充電器を綺麗に収納する事ができ、クルマのスペースを無駄に使いません。クルマを使用していない時にこのリモコンから電源をOFFにする事で、走行充電器全体の待機電流を0.25A(250mA)以下に減少させる事ができます。バッテリー残量計(V)、充電電流計(A)と異常警告ブザーも装備しており、走行充電器を手の届かない位置に設置しても、バッテリーと走行充電器の調子を手軽に確認できます。
対応機種SJ202
走行充電器アイソレーター CLEZEED(クレジード)走行充電器アイソレーターCLEZEED(クレジード)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
CLEZEEDの走行充電器(アイソレーター・サブバッテリーチャージャー)、SJ202です。 メインバッテリーとサブバッテリーの状態を個別にチェックしながら、メインバッテリーの電気をサブバッテリーへ適切に充電します。 また、バッテリーに負担を掛けないよう、電圧保護機能が搭載されています。メインとサブに異なる最適な電圧設定をしており、メインバッテリーに負担を掛けすぎない範囲で効率よくサブバッテリーへ充電を行うことができます。本器は基本的にお車のエンジンが掛かっている時のみ充電を行い、メインバッテリーに負担をかけません。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。またファンは走行充電器に内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。メイン電源スイッチ付き。オフにすれば一切充電放電動作はしませんので、通常待機電流より低く、ゼロに近い最小待機電流を実現しました。 車を長時間使わない場合は、本体電源をOFFにしておくとバッテリーに負担を与えません。最大30Aの出力が行える出力制御端子付きです。この端子からでもサブバッテリーの電気を取り出す事ができます。 この出力制御端子は、サブバッテリーが低電圧に陥ると出力をストップさせます。 サブバッテリーの使い過ぎでのバッテリーへのダメージを防ぎたい時に重宝します。12V/24Vのどちらのお車にも使用できます。※メインバッテリーとサブバッテリーは同じ電圧帯でご使用ください。メインバッテリー24V、サブバッテリー12Vのような接続方法は出来ません。 ソーラーパネルを追加で接続し同時充電を行う事もできます。ソーラーパネルからの発電があれば優先的に充電を行います。 またソーラー接続端子からの電気は本器の電源がOFFでも充電できます。お車を使用していない時でも自動的に充電が行われます。 ※ソーラーパネルの接続には適切なソーラーチャージコントローラが必要となりますので別途ご用意ください。本器にはオプションリモコン SJR02が設定されています。 このリモコンを使用する事で、現在のサブバッテリー電圧やメインバッテリーからの充電状況を確認できます。
寸法(mm)188×168×51質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)対応:12/24兼用制御方式電流:PWM
正弦波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)正弦波インバーター SシリーズCLEZEED(クレジード)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60出力波形正弦波保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)
40A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流40Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)252×180×63質量(kg)1.65電圧(V)最大電力点追従:(バッテリー電圧+2)~72定格電圧(V)システム:12/24(DC)線径(Φmm)推奨:10/ 8AWG最大電流(A)充電:40入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦12保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー iFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~32最大出力電流(A)40最大入力電力(W)520/12V 1040/24V
走行充電器SJ301用リモコン CLEZEED(クレジード)走行充電器SJ301用リモコンCLEZEED(クレジード)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CLEZEEDのSJ301用3WAY走行充電器専リモコン、SJR03です。この専用リモコンをSJ301に接続する事で、手元からでもSJ301の電源ON/OFFや充電状況を確認でき、より近くで充電を実感できます。また、SJ301本体に触れる必要がなくなりますので、走行充電器を車内奥に設置したい方や、より気軽に充電状態を確認したい時に重宝します。クルマを使用していない時にこのリモコンから電源をOFFにする事で、走行充電器全体の待機電流をほぼ0に減少させる事ができます。充電状況やサブバッテリーの状態が分かりやすい大きなディスプレイ表示を搭載しており、手元で電源操作や充電状態の確認ができます。
対応機種SJ301
走行充電器アイソレーター CLEZEED(クレジード)走行充電器アイソレーターCLEZEED(クレジード)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
CLEZEEDの走行充電器(アイソレーター・サブバッテリーチャージャー)、SJ101です。 メインバッテリーとサブバッテリーの状態を個別にチェックしながら、メインバッテリーの電気をサブバッテリーへ適切に充電します。 また、バッテリーに負担を掛けないよう、電圧保護機能が搭載されています。メインとサブに異なる最適な電圧設定をしており、メインバッテリーに負担を掛けすぎない範囲で効率よくサブバッテリーへ充電を行うことができます。本器は基本的にお車のエンジンが掛かっている時のみ充電を行い、メインバッテリーに負担をかけません。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。またファンは走行充電器に内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。メイン電源スイッチ付き。オフにすれば一切充電放電動作はしませんので、通常待機電流より低く、ゼロに近い最小待機電流を実現しました。 車を長時間使わない場合は、本体電源をOFFにしておくとバッテリーに負担を与えません。最大30Aの出力が行える出力制御端子付きです。この端子からでもサブバッテリーの電気を取り出す事ができます。 この出力制御端子は、サブバッテリーが低電圧に陥ると出力をストップさせます。 サブバッテリーの使い過ぎでのバッテリーへのダメージを防ぎたい時に重宝します。12V/24Vのどちらのお車にも使用できます。※メインバッテリーとサブバッテリーは同じ電圧帯でご使用ください。メインバッテリー24V、サブバッテリー12Vのような接続方法は出来ません。
寸法(mm)188×168×51質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)対応:12/24兼用制御方式電流:PWM
インバーター用オプションリモコン CLEZEED(クレジード)インバーター用オプションリモコンCLEZEED(クレジード)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。 キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。
RoHS指令(10物質対応)対応