ソーラーバッテリーチャージャー
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
- 付属品
- ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル
- ケーブル長(m)
- (本体)2
- 保護機能
- 逆電流防止回路内蔵
- 動作周囲温度(℃)
- -40~80
- 内容量
- 1個
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ






























