リアカメラ付き。
全方位死角なし。
360度広角カメラ搭載。
タッチパネルで操作しやすい。
コンパクトサイズなので運転中視界の邪魔になりにくい。
仕様●画面:4.5インチカラー タッチパネル式●動画解像度:1440×1440 24FPS●カメラ画素数:約300万画素●視野角:360度超広角レンズ●対応メモリー:16GB-128GB MicroSDカード(Class10以上)●記録方式:動画/h.264、静止画/JPEG●対応電源:シガーソケット電源12V車専用●音声記録:対応●本体サイズ:129(W)×77(H)×18.5(D)mm(突起部除く)●重量:約322g●付属品:本体、シガーケーブル(約350cm)、ホルダー、USBケーブル、リアカメラ接続用ケーブル、リアカメラ、日本語取扱説明書
アズワン品番67-9337-66
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
つけて安心!リアカメラ標準セットだから本商品だけで前方も後方も撮影可能!フロント200万画素、リアカメラ100万画素の高画質コンパクトドライブレコーダーです。
エンジンの始動と同時に録画を開始、Gセンサー搭載で衝撃を検知すると録画中ファイルが上書きされないサイクル録画対応。大切な情報になるデータを守ります。
走行中だけでなく駐車場の当て逃げ・車上荒らしなどもしっかり撮影できる駐車監視機能も搭載した頼れる1台です。
仕様●寸法:幅87mm×奥行39mm×高さ50mm●質量:約118g●画面:3インチIPS液晶ディスプレイ●動画解像度●▼フロント:1920×1080 /1280×720●▼リア:1280×720●カメラ画素数●▼フロント:200万画素●▼リア:100万画素●視野角度:フロント120°、リア120°●対応メディア:microSD(32GB以上)最大128GBまで対応●記録方式●▼動画:AVI●▼静止画:JPEG●電源:USB電源5V(シガーソケット電源DV12より変換)3.7V200mAh●インターフェース●▼電源接続:miniUSB●▼リアカメラ接続:Φ3.5ジャック●音声:マイク/スピーカー内蔵●付属品:本体、付属ブラケット、リアカメラ、リアカメラ接続ケーブル、専用シガーソケットL型アダプター、USBケーブル、取扱説明書、後方録画中ステッカー
アズワン品番67-8018-90
1台
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。