1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前後共-2K FHDの記録解像度。常時録画・駐車監視モード録画に対応。走行中も駐車中も安心な小型高性能ドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。
用途駐車監視モード標準装備 フルHDドライブレコーダー センサーフロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー 機能常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア・アンドロイドアプリ・iOSアプリ/フォーマットフリー/データ自動修復Wi-Fi(TELEC認証)/DC12V専用 解像度フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS) 保証期間3年 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアmicroSDカード(MLC class10以上)16GB~256GB 画角フロント:140°、リア:140°
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷