こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パルスエアーガン用スペアノズル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.009kg
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.135kg
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パルスエアーガン用スペアコーン
材質樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.028kg
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。
適合本体パルスガンステン付き用
材質ステンレス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.04kg
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
微粒子噴霧を可能にした商品。
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。
ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。
軽量で簡単にできる!
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。
ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません)
しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
用途車内クリーニング用
機器類
質量(kg)16.5
使用温度(℃)10~50
空気使用量(L/min)0.5MPa時120
接続接続部/カプラーオス 1/4
ホース長さ(m)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
パルスブラシガン用のスペアコーンです。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.038kg
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。
タイプ流量調整
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お手軽3セット
用途室内クリーニング用。ケミカルセット
セット内容ノンリンスクリーナー、エアーフレッシュオールマイティ、エアーフレッシュタバコ専用各1本
危険物の類別非危険物
1箱
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。