自動車用品 :「タイヤ エアーゲージ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤエアゲージ
用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。 質量(g)655 タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk) 測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他) 測定範囲(kPa)60-600 適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1 使用流体空気又は窒素ガス 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 圧力(kPa)最高供給一次圧:1400 ホース長さ(mm)500 めねじの呼びG1/4 最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他) 取扱説明書(1.57MB) ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
1個
22,490 税込24,739
欠品中