業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構
バフ目を出しにくいパッド軌跡
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300
幅(mm)79
高さ(mm)143
質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
パッド寸法(mm)75(マジック式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520
連続使用時間(分)約15
バッテリーリチウムイオン
握り径(Φmm)48
保証期間2年
オービット径(Φmm)4
充電時間(分)25
バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。