ポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック全長(mm)226質量(kg)1.2電源(V)単相100消費電力(W)300全高(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3保証期間1年オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ全長(mm)194質量(kg)1.9電流(A)11.5電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)236寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87コード長さ(m)5保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ポリッシャー(脱着式) RPEG132京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷から4日以内出荷
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125全長(mm)212全高(mm)295回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)100定格電流(A)11.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660偏芯量Φ7.7mm絶縁方式二重絶縁寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295保証期間1年
ポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194質量(kg)1.9電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)251寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5絶縁方式二重絶縁保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構
バフ目を出しにくいパッド軌跡
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300幅(mm)79高さ(mm)143質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)パッド寸法(mm)75(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
充電式ポリシャー DPE11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい
負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300幅(mm)79高さ(mm)143質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)パッド寸法(mm)75(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600取付穴パッド:5/16-24UNF連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
スポンジバフ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
外径(Φmm)180仕様マジック式適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100危険物の類別非危険物
スポンジパット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
パットスポンジ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(20件のレビュー)当日出荷
仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物