貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。
吐出量(L/H)600
吐出圧力(MPa)3~11
電源(V)3相AC200
モーター出力(kW)2.2
ポンプ3連プランジャーポンプ
温度(℃)温水:常温~135
燃料タンク容量(L)22
燃料消費量(L/h)約5
ホース長さ(m)3/8×10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348
乾燥質量(kg)155
凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター
安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置
付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書
仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。