WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズリンテック(LINTEC)翌日出荷
遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。
近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。
また、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。可視光線透過率(%)15紫外線透過率(%)<1赤外線遮断率(%)94熱貫流率(W/m2・K)5.9遮蔽係数0.25日射透過率(%)12日射反射率(%)55日射吸収率(%)33可視光線反射率(%)61