絞り込み
ブランド
- ラングツールズ
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,822)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(836)
- スバルアクセサリー(832)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(568)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(487)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- カーク産業(384)
- アイエルモータースポーツ(383)
- PIAA(372)
- ブランドをもっと見る

ホースピンチプライヤー
ラングツールズ¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。用途ホース内の流体遮断に。
プライバー
ラングツールズ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。用途こじり作業やテコ作業に。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
バッテリーキャリア
ラングツールズ¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。用途車輌用バッテリーの持ち運びに。トラスコ品番247-7448材質本体:スチール(メッキ)、ハンドル:ゴム、グリップ:ゴム寸法(mm)開き:110~178全長(mm)215全幅(mm)229適合幅(mm)110~178