粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです
あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます
ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
用途中細目~極細研磨剤
液色薄水色
目の粗さ中細目~極細
危険物の類別非危険物
度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です
RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました
RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤
液色薄黄色
目の粗さ極細目
危険物の類別非危険物
UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です
極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します
フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます
ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます
RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適
液色白
目の粗さ超微粒子
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。