膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです
細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です
市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます
羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目
厚さ(mm)42
危険物の類別非危険物
毛足(cm)2.2
LHR15-MK3ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。
バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です
RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型
電源(V)100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])3000~5200
セット内容本体×1,ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ145mm×1,スポンジバフイエローFINE(細目)Φ150mm×1,コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1,コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1
本体質量(kg)2.6
オービット径(Φmm)15
パッド幅(mm)125
1セット
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
LHR21-MK3ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。
バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です
RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適
電源(V)100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])3000~4500
セット内容本体×1,ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ170mm×1,スポンジバフイエローFINE(細目)Φ180mm×1,コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1,コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1
本体質量(kg)2.7
オービット径(Φmm)21
パッド幅(mm)150
1セット
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
コンパウンド・ポリッシュ・保護剤を兼ね備えた、オールインワンタイプです。ワンステップで軽~中程度のキズを取り除き、高光沢な仕上がりを生み出します。UNO PROTECTはあまり労力をかけることなく、最大限の効果を発揮しますので、エクスプレスディテーリングサービスや数をこなす施工店での作業、カーディラー、カーオークションなどに最適です。
用途研磨と同時に高光沢なワックスをかけたい時に
容量(mL)1000
液色白
危険物の類別非危険物
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。