2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適 電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])3000~4500 全長(mm)420 本体質量(kg)2.7 オービット径(Φmm)21 パッド幅(mm)150 消費電力(W)500 パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

LHR21-MK3ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。 バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適 電源(V)100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])3000~4500 セット内容本体×1,ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ170mm×1,スポンジバフイエローFINE(細目)Φ180mm×1,コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1,コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1 本体質量(kg)2.7 オービット径(Φmm)21 パッド幅(mm)150
1セット
75,980 税込83,578
当日出荷