自動車用品 :「イコライザ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体、電源及びスピーカーコード、バックカメラコード及び各種アンテナ、AV入出力コネクタコード、ビデオ音声出力コード、USB端子用コード(ケーブル長:1.8m)、GPSアンテナ端子用コード(ケーブル長: 2m)、トラスネジ/皿ネジ各8個、Wi-Fiアンテナ、スポンジスペーサー2個、取扱説明書/保証書 スイッチ学習型 2系統 構成機器イコライザ:DSP搭載 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイサイズ:約238×143×32、シャーシサイズ:約178×100×131(最大157) 消費電流(mA)約800(画面輝度最大、無音状態)/約500(画面消灯、無音状態)/約6(エンジンOFF後の暗電流値) メモリーRAM-4GB 周波数帯域(MHz)【ラジオチューナー】FM:76~95 / AM:552~1629(ワイドFM対応) 解像度HD(1280×720) 画面サイズ9インチ(フローティング) OSAndroid13 定格入力(W)【アンプ部】20×4 調整方式音場バランス調整 :運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央 瞬間最大入力(W)【アンプ部】45×4 Bluetooth5 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様RCA(バックギア連動) ビデオ仕様RCA:1系統 Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz) ストレージ64GB(システム領域含む) タッチスクリーン静電容量式タッチスクリーン GPS外付けアンテナ USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷