自動車用品 :「なまし」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式 質量(kg)2.3 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:178×100×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ9V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
質量(kg)1.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
80,980 税込89,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式 質量(kg)1.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス接続での。「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ。スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。
仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS 付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.9 (本体、コード含まず) タイプアース方式:マイナスアース方式 使用温度範囲(℃)- 10~+ 60 電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能) 最大出力(W)50×4ch 定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2 ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換 インピーダンス(Ω)負荷:4 BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2 最大消費電流(A)10 Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz) 供給電流(A)1.5 GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D) 最大出力電圧(V)プリアウト:4.0 USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB(2 dB/step)●AACデコーディングフォーマット:MPEG-4 AAC(Ver. 10.01.22 以前のiTunesでエンコードされたもののみ)●MP3デコーディングフォーマット:MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3●USBクラス:マスストレージクラス●WAVシグナルフォーマット:LPCM●WMAデコーディングフォーマット:Ver.7、8、9(2ch audio)●デコーディングフォーマット:【USB部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC【SDメモリーカード部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ハイパスフィルター:<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24 dB/oct.●ファイルシステム:USB部:FAT16、FAT32、NTFS、exFATSDメモリーカード部:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT(SDXC使用時)●ローパスフィルター(サブウーファー):<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160Hz、200Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24、-30、-36 dB/oct.、<調整幅>+10 dB~-24 dB(1 dB/step)、<位相>NOR/REV 付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)、保証書 質量(kg)2.2 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 取付寸法(mm)200 (W)×126 (H)×165 (D) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB (2 dB/step)●USBクラス:マスストレージクラス●デコーディングフォーマット:[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT 付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式、保証書 質量(kg)1.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D) 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB (2 dB/step)●AACデコーディングフォーマット:MPEG-4 AAC(Ver. 10.01.22 以前のiTunesでエンコードされたもののみ)●MP3デコーディングフォーマット:MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3●USBクラス:マスストレージクラス●WAVシグナルフォーマット:LPCM●WMAデコーディングフォーマット:Ver.7、8、9(2ch audio)●デコーディングフォーマット:【USB部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC【SDメモリーカード部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ハイパスフィルター:<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24 dB/oct.●ファイルシステム:USB部:FAT16、FAT32、NTFS、exFATSDメモリーカード部:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT(SDXC使用時)●ローパスフィルター(サブウーファー):<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160Hz、200Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24、-30、-36 dB/oct.、<調整幅>+10 dB~-24 dB(1 dB/step)、<位相>NOR/REV 付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。)、保証書 質量(kg)2.2 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 取付寸法(mm)200 (W)×126 (H)×165 (D) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB (2 dB/step)●USBクラス:マスストレージクラス●デコーディングフォーマット:[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT 付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)、保証書 質量(kg)1.6 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 取付寸法(mm)200 (W)×126 (H)×165 (D) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。) 質量(kg)1.6 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。) 質量(kg)2.2 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の9V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。) 質量(kg)2.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:236×134×161、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ9V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
質量(kg)2.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D) 画面サイズ9V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式 質量(kg)2 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式 質量(kg)2.3 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:178 ×100×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ9V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。) 質量(kg)2.2 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ8V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の9V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。) 質量(kg)2.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:236×134×161、GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D) 画面サイズ9V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

圧倒的高精細4K録画と高感度・高い補正技術で。昼夜を問わず鮮やかに記録。フロントカメラは高解像度4K録画に対応し、細部まで高精細に記録可能。さらに夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像処理技術を取り入れた。「AI-ISP」採用の「ウルトラナイトサイト」対応。夜間の走行や暗闇の駐車場はもちろん、。トンネルの出口、逆光といった苛酷な条件下でも機械学習アルゴリズムを用いることで、運転シーンごとの適切な画像処理とノイズ除去性能が向上。コントラストが鮮やかで、しかも色彩豊かな撮影を実現します。また、視界を妨げにくい本体形状は、操作性にもこだわった機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。細部まで鮮やかな高精細4K録画に対応。フロントカメラは4K録画に対応。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、。約4倍(約830万画素)の高解像度録画で細部まで高精細に記録します。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録できるので、。万が一の場合も安心です。暗闇でも色彩豊かな映像を再現する。「ウルトラナイトサイト」対応。フロントカメラは、夜間の走行風景や暗闇の駐車場でも色彩豊かに映し出す「ウルトラナイトサイト」に対応。STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像認識技術・画像処理の知見を取り入れた。「AI-ISP」で、運転シーンやノイズ特性に合わせた画像チューニングを可能にしました。従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量下でも、コントラストがあり、色彩豊かな映像を残します。またリアカメラには、STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOS センサーによる「ナイトサイト」を搭載。夜間走行時も鮮明に録画できる高感度に加え、ナンバープレートもしっかり撮れる高画質録画で安心です。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー●イベント録画時:7段階レベル設定可能●セキュリティ方式:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)●取付推奨角度:本体:20°~ 85°、リアカメラ:20°~ 90°●対応チャンネル:36 ch (5 GHz)●記録映像再生方法:Windows Media(TM) Player (Microsoft(a))、QuickTime Player(Apple) など●記録画角:本体:水平115° 垂直60° 対角139°、リアカメラ:水平125° 垂直65.4° 対角150.8°、(F値)本体 F1.8、リアカメラ F2.0、(録画モード)本体:3840P × 2160P / 2560P × 1440P、リアカメラ:1920P × 1080P、(画像補正技術)本体 WDR機能、リアカメラ HDR機能●録画ファイル構成:1分 / 3分、ディスプレイ、3.0 インチ液晶●駐車監視時:7段階レベル設定可能 外形寸法(mm)本体:89× 65.7× 51.2(幅×高さ×奥行)、リアカメラ: 50× 37.5× 26.4(幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず) 消費電力(W)6 出力最大 + 13 dBm (5 GHz) 適合規格IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz) 本体質量(g)本体:172(ブラケット含む)、リアカメラ:28(ブラケット含む) 電源電圧(V)DC12 /24 ( 専用電源ケーブル付属) 記録方式連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画※1/写真 アンテナサイズ(mm)33 (W) × 14.7 (H) × 36 (D) 記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB) 撮像素子本体 約830万画素(1/2.8型CMOSセンサー)、リアカメラ 約200万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音オン/オフ可能、フレームレート:27.5 fps 動作温度(℃)-10 ~ + 60 ※3 受信方式92 チャンネルマルチチャンネル 受信方式 画像圧縮方式MP4(H.264 / H.265 + AAC)、写真 JPG GPS搭載
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)