自動車用品 :「両面テープ 使用温度」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
日本全国のドコモのLTE(TM)エリアで通信量を気にせず使えるクルマ専用のWi-Fiルーター。快適・安心のドコモLTEデータ通信が定額で使いたい放題!
仕様●ドコモUIMカード:nanoUIM●対応バンド:Band1、Band3、Band19
付属品USBシガーチャージャー/USBケーブル(USB2.0 Standard-A to USB Type-C(R))1.5m/両面テープ付き面ファスナー×2/取扱説明書/契約書/ラベル/ドコモUIMカード(本体に挿入済み)/保証書/クイックスタートガイド
質量(g)60(USBシガーチャージャー、USBケーブルなどを除く)
使用温度範囲(℃)USBシガーチャージャー:’-10 ~ +60
ポート数2
消費電力(W)1.5(typ)(本体のみ)
出力USB Type-A:DC5V/2.4A(各ポート)
適合規格IEEE 802.11 b/g/n( 2.4 GHzのみ)
最大出力(W)合計:24
電源電圧DC5V(USBシガーチャージャー付属)
角度(°)取付推奨:0~ 20
入力DC12V/24V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5× 16× 47.1
コネクタUSBタイプA
動作湿度(%)90以下
セキュリティWPA2-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) /WPA-PSK(TKIP),WPA3 Personal, WPA3/WPA2-PSK(AES)
通信速度受信最大 150 Mbps(ベストエフォート方式)、送信最大 50 Mbps(ベストエフォート方式)
最大接続台数同時:5 台
受信チャンネル(ch)1 ~ 13
動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。