絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(704)
  • MAZDA(マツダ)(217,192)
  • トヨタ(140,417)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,162)
  • ホンダ(44,538)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,466)
  • スズキ(21,210)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン用カプラ A-Gas Japanカーエアコン用カプラA-Gas Japan
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
R134aカーエアコン用カプラ
危険物の類別非危険物
カプラー A-Gas JapanカプラーA-Gas Japan
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
R1234yfカーエアコン用カプラ
適合M12、P1.5メス危険物の類別非危険物
カーエアコン用マニホールドキット A-Gas Japanカーエアコン用マニホールドキットA-Gas Japan
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。
冷媒HFO1234yf危険物の類別非危険物
サービス缶用接続バルブ A-Gas Japanサービス缶用接続バルブA-Gas Japan
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
R1234yf 用サービス缶専用バルブ
冷媒R1234yf危険物の類別非危険物
カーエアコン用カプラ A-Gas Japanカーエアコン用カプラA-Gas Japan
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
R134a 90°カーエアコン用カプラ
タイプ1/4"Fタイプ危険物の類別非危険物
フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japanフロンガス回収機 武蔵 ⅡA-Gas Japan
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物