絞り込み
ブランド
- A&E
- モノタロウ(695)
- MAZDA(マツダ)(215,918)
- トヨタ(138,096)
- ミツビシ(129,272)
- ホンダ(34,589)
- ダイハツ(15,565)
- ニッサン(13,762)
- NAKANO(6,709)
- スバル(2,335)
- スズキ(1,149)
- エスコ(991)
- RG(レーシングギア)(805)
- JTC(552)
- SPI(442)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](414)
- 槌屋ヤック(413)
- ボンフォーム(389)
- KTC(379)
- カーク産業(370)
- エーモン(332)
- ブランドをもっと見る

ラングツールズ バッテリーキャリア
A&E¥6,698税込¥7,3681丁3日以内出荷重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。車輌用バッテリーの持ち運びに。材質本体/スチール(メッキ)、ハンドル/ゴム、グリップ/ゴム全長(mm)215質量(g)740全幅(mm)229適合幅(mm)110~178アズワン品番65-1975-68開口部(mm)110~178メーカー商品コード247-7448
ラングツールズ プライバー 853シリーズ
A&E¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から5日以内出荷ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。こじり作業やテコ作業に。材質ブレード部/焼入合金鋼、ハンドル部/樹脂
ラングツールズ ブレーキキャリパープレス ラチェット式
A&E¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。ディスブレーキパッドなどの交換に。材質焼入合金鋼全長(mm)255質量(g)870深さ(mm)【ブレード】116コード247-7447アズワン品番65-1947-13ブレード幅(mm)60開き量(mm)45~75
ラングツールズ ホースピンチプライヤー
A&E¥4,898~税込¥5,388~1丁3日以内出荷セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。ホース内の流体遮断に。保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。材質焼入合金鋼