1袋(10個)ほか
¥799~
税込¥879~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1袋(2個)
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R134a
セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
仕様アルミワッシャー
入数5枚入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
¥779~
税込¥857~
当日出荷
1袋(20本)
¥609~
税込¥670~
当日出荷
タイプセレーション加工あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥589~
税込¥648~
当日出荷から5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
JTC2023・JTC2044用 20A 10個入
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
¥779~
税込¥857~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
1袋(10個)
¥2,798~
税込¥3,078~
5日以内出荷から8日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298~
税込¥1,428~
15日以内出荷から18日以内出荷
張力(kg)60kg/cm29W
材質(ねじ部)S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ASNI#410ステンレス
1袋(2本)
¥829~
税込¥912~
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
適合電線(mm2)0.5~1.0
仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(100本)ほか
¥1,298~
税込¥1,428~
5日以内出荷
1袋(20本)
¥579~
税込¥637~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
JTC座金
エコ商品
バッキング材20ヶ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥589~
税込¥648~
5日以内出荷
1袋(5個)
¥2,298~
税込¥2,528~
当日出荷から5日以内出荷
適合電線(mm2)1.2~2.1
仕様水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
1袋(20個)
¥559~
税込¥615~
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
用途JTC5536用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様JTC4726A用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
1袋(20個)
¥959~
税込¥1,055~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
トヨタ
トヨタ
税込¥5,608
¥5,098
トヨタ
トヨタ
税込¥54,978
¥49,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。