27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTCコネクター端子
エコ商品
イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
適合電線(mm2)0.5~1.0 仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類
セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
セット内容44,21901 1個入、44,21896 1個入、44,21905 1個入、44,10662-10 10個入、11,08260-10 10個入、44,20201 1個入 適合車種Maserati・Ferrari・Alfa Romeo・Quattroporte 336/337 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター
仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 適合車種Injector Ferrari F355 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング6極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング6極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング4極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング2極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング2極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング4極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング5極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング5極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング3極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング1極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング1極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
989 税込1,088
欠品中

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング3極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷

グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

JTC防水栓
エコ商品
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC防水栓ブルー
エコ商品
適合電線(mm2)1.2~2.1 仕様水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
5日以内出荷

エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
用途JTC6236とJTC6101のセット 。EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 。入力電力:12V車輛バッテリー 。出力電力:12V&5V切替可能 。コネクタ端子:0.64、2、2.5mm 。テスト用洗浄剤4L付き
1個
43,680 税込48,048
5日以内出荷

インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
出力電圧(V)12&5切替可能 入力電圧(V)12V車輛バッテリー 端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷