26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5 最低位(mm)100 幅(mm)289 全長(mm)595 本体質量(kg)26.3 最高位(mm)460 外径(mm)受皿:59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(1.69MB)
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
最大荷重(t)3 仕様上程(mm):288~425 溝幅(mm)20 本体質量(kg)3.5(1個) 最高位(mm)425 最低位(mm)288 ベース長(mm)225×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

JTCJS1210 ジャッキスタンド JTC 動画あり
最大荷重(t)12 高さ(mm)250~400 ハンドル径(Φmm)12 最高位(mm)400 最低位(mm)250 開き幅(mm)(足)370 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790 関連資料(0.25MB) 最大荷重(kg)500 取扱説明書(0.37MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
欠品中

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

エアー式で楽々ジャッキアップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
1個
48,555 税込53,411
5日以内出荷

ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
1個
27,300 税込30,030
5日以内出荷

ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
1個
48,555 税込53,411
5日以内出荷

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
107,250 税込117,975
翌々日出荷

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下 能力(t)2
1個
124,800 税込137,280
翌々日出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg 能力(t)1
1個
85,880 税込94,468
翌々日出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 能力(t)2 取扱説明書(1.22MB)
1個
105,300 税込115,830
翌々日出荷