ろ紙交換用。
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT
全長(mm)310
適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752
適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2
適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ
純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
差込角(mm)9.5
適合アルミケース用
材質金属製
サイズ64.5mm/14p
適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルターカッター
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単
用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
1個
¥22,405
税込¥24,646
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。