内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。
仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min
材質本体:アルミ ボトル:HDPE
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(1.78MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4
内容量(mL)【洗浄機】最大350
タンク容量(mL)【洗浄機】750
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF
関連資料(0.19MB) (0.31MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き
仕様【エアインレット】Rc1/4
材質ナイロン
空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min
使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5
危険物の類別非危険物
関連資料(0.82MB)
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。